Legris 3108 04 11 | Nam Nhánh Tee 5/32 T 1/8 P Mnpt - Pk10 | 1pev9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3108 04 11 Tee Nhánh Nam 5/32 T 1/8 P Mnpt - Gói 10 | AB2WVK 1PEV9

LEGRIS 3108 04 11 Áo Nhánh Nam 5/32 T 1/8 P Mnpt - Pack Of 10

Trong kho
Khoản mục: AB2WVK phần: 3108 04 11Tham chiếu chéo: 1PEV9
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
€114.98 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun chi nhánh nam
Vật liệu cơ bảnKết hợp nhựa / kim loại
Vật liệu cơ thểThủy tinh đầy nylon và đồng mạ niken
MàuĐen
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex11mm
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống5/32 "hoặc 4 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS3917400090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Với chất làm kín chỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3108 08 11 Chủ đề Tee nhánh Nam 1/8 Inch Npt - Gói 10 | AA9HDA 1DCL6 3108 08 11Ống x MNPT-1 / 8 "5/16 "hoặc 8 mm10€148.73
LEGRIS 3108 08 14 Chủ đề Tee Nhánh Nam 1/4 inch Npt - Gói 10 | AA9HDC 1DCL8 3108 08 14Ống x MNPT-1 / 4 "5/16 "hoặc 8 mm10€173.00
LEGRIS 3108 08 18 Chủ đề Tee nhánh Nam 3/8 Inch Npt - Gói 10 | AA9HDE 1DCN1 3108 08 18Ống x MNPT-3 / 8 "5/16 "hoặc 8 mm10€160.51
LEGRIS 3108 60 22 Chủ đề Tee Nhánh Nam 1/2 inch Npt - Gói 10 | AA9HDH 1DCN5 3108 60 22Ống x MNPT-1 / 2 "3 / 8 "10€242.94
LEGRIS 3108 04 14 Áo thun nam nhánh 5/32 inch Đường kính ngoài 290 Psi - Gói 10 chiếc | AB2WVL 1PEW1 3108 04 14Ống x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "hoặc 4 mm10€160.36
LEGRIS 3108 53 11 Áo thun nhánh nam Đường kính ngoài 1/8 inch 290 Psi - Gói 10 chiếc | AB2WVN 1PEW8 3108 53 11Ống x MNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€122.61
LEGRIS 3108 56 11 Tee Nhánh Nam 1/4 T 1/8 P Mnpt - Gói 10 | AB2WVP 1PEW9 3108 56 11Ống x MNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10€97.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3108 04 11 Áo Nhánh Nam 5/32 T 1/8 P Mnpt - Pack Of 10
€114.98 /đóng gói