Legris 3104 53 00 | Union Tee 1/8" Đường kính ngoài 290 Psi - Pk10 | 1peu5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3104 53 00 Áo thun Union 1/8 Đường kính ngoài 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU5

LEGRIS 3104 53 00 Union Tee 1/8" Đường kính ngoài 290 PSI - PK10

Trong kho
Khoản mục: AB2WVA phần: 3104 53 00Tham chiếu chéo: 1PEU5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€123.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên minh tee
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểNylon đầy thủy tinh
MàuĐen
Kiểu kết nốiống
Max. Sức ép290 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS3917400090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3104 14 00 Áo thun Union Đường kính ngoài 14mm - PK10 | AA9HLC 1DED7 3104 14 00nhựaNylon đầy thủy tinh-4 độ đến 175 độ F14mm10€383.16
LEGRIS 3104 56 00 Áo thun Union 1/4" Đường kính ngoài 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6 3104 56 00nhựaNylon đầy thủy tinh-4 độ đến 175 độ F1 / 4 "10€107.03
LEGRIS 3104 60 00 Union Tee 3/8 Tube Nylon - Gói 10 | AB2WVC 1PEU7 3104 60 00nhựaNylon đầy thủy tinh-4 độ đến 175 độ F3 / 8 "10€141.84
LEGRIS 3604 08 00 Ống chữ T Union 5/16" hoặc Đồng thau 8mm | AD3JWN 3ZNL7 3604 08 00Kim loạiĐồng thau mạ Niken-4 độ đến 302 độ F5/16 "hoặc 8 mm1€31.03
LEGRIS 3104 56 53 Ống Union Tee 1/4 x 1/8 Inch - Gói 10 | AD7WUY 4GXJ8 3104 56 53nhựaNylon đầy thủy tinh-4 độ đến 175 độ F1 / 4 "x 1 / 8"10€153.09
LEGRIS 3104 60 56 Ống thun Union 3/8 x 1/4" - PK10 | AD7WUZ 4GXK2 3104 60 56nhựaNylon đầy thủy tinh-4 độ đến 175 độ F3 / 8 "x 1 / 4"10€186.81
LEGRIS 3104 04 00 Union Tee, Đẩy để kết nối x Đẩy để kết nối x Đẩy để kết nối, 10Pk | CJ3RKT 1PEU3 3104 04 00----10€91.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3104 53 00 Union Tee 1/8" Đường kính ngoài 290 PSI - PK10
€123.11 /đóng gói