vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3018 60 14 Ống Banjo Đơn 3/8in Ống 1/4 Inch - Gói 10 | AD7WUN 4GXD6

LEGRIS 3018 60 14 Ống đàn Banjo đơn 3/8in Ống 1/4 inch - Gói 10 cái

Trong kho
Khoản mục: AD7WUN phần: 3018 60 14Tham chiếu chéo: 4GXD6
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
€462.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBanjo đơn
Vật liệu cơ bảnKết hợp nhựa / kim loại
Vật liệu cơ thểThủy tinh đầy nylon và đồng mạ niken
MàuĐen
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex17mm
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS3917400090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Với chất làm kín chỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3118 53 20 Ống Banjo đơn 1/8 inch Ống 10-32 - Gói 10 | AD7WUJ 4GXC5 3118 53 206mm10-321 / 8 "10€130.19
LEGRIS 3118 04 20 Ống Banjo đơn 5/32in Ống 10-32 - Gói 10 | AD7WUK 4GXC6 3118 04 206mm10-325/32 "hoặc 4 mm10€116.39
LEGRIS 3118 56 20 Ống Banjo đơn Ống 1/4 inch 10-32 - Gói 10 | AD7WUL 4GXC9 3118 56 206mm10-321 / 4 "10€201.25
LEGRIS 3018 56 14 Ống Banjo Đơn 1/4 Inch Ống 1/4 Inch - Gói 10 Cái | AD7WUM 4GXD2 3018 56 1417mm1 / 4 "1 / 4 "10€359.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3018 60 14 Ống đàn Banjo đơn 3/8in Ống 1/4 inch - Gói 10 cái
€462.25 /đóng gói