Legris 3014 04 11 | Bộ chuyển đổi nữ 1pel2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3014 04 11 Đầu Nối Cái 5/32 Inch Đường Kính Ngoài 290 Psi - Gói 10 Cái | AB2WUL 1PEL2

LEGRIS 3014 04 11 Đầu nối cái 5/32 inch Đường kính ngoài 290 Psi - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB2WUL phần: 3014 04 11Tham chiếu chéo: 1PEL2
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
€123.30 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiỐng x FNPT
Kích thước hex13mm
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống5 / 32 "
UPC820099200033

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7412200035
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3014 53 14 Đầu nối thẳng nữ - Gói 10 cái | AA9HBE 1DCD3 3014 53 14Kết hợp nhựa / kim loạiThủy tinh đầy nylon và đồng mạ nikenỐng x FNPT16mm1 / 4 "1 / 8 "10€116.48
LEGRIS 3014 60 11 Đầu nối thẳng nữ - Gói 10 cái | AA9HBF 1DCD5 3014 60 11Kết hợp nhựa / kim loạiThủy tinh đầy nylon và đồng mạ nikenỐng x FNPT16mm1 / 8 "3 / 8 "10€165.26
LEGRIS 3014 04 14 Đầu Nối Cái 5/32 Inch Đường Kính Ngoài 290 Psi - Gói 10 Cái | AB2WUM 1PEL3 3014 04 14Kim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x FNPT16mm1 / 4 "5 / 32 "10€157.61
LEGRIS 3014 60 18 Đầu nối cái 3/8 inch Đường kính ngoài 290 Psi - Gói 10 cái | AB2WUN 1PEL7 3014 60 18Kim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x FNPT22mm3 / 8 "3 / 8 "10€205.20
LEGRIS 3014 60 14 Đầu nối cái 3/8 inch Đường kính ngoài 290 Psi - Gói 10 cái | AB2WUP 1PEL8 3014 60 14Kim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x FNPT16mm1 / 4 "3 / 8 "10€208.28
LEGRIS 3014 53 20 Đầu nối cái 1/8 Od x 10-32 Unf Thread - Pack Of 10 | AE7BVP 5WTG5 3014 53 20Kim loạiĐồng thau mạ Nikenống8mm10-321 / 8 "10€332.77
LEGRIS 3014 62 14 Đầu cắm cái 1" OD x 1/4" NPT - PK10 | AE7BVQ 5WTH1 3014 62 14Kim loạiĐồng thau mạ Nikenống20mm1 / 4 "1 / 2 "10€500.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3014 04 11 Đầu nối cái 5/32 inch Đường kính ngoài 290 Psi - Gói 10
€123.30 /đóng gói