Legris 3009 08 14 | Ren Khuỷu Tay Nữ 1/4 Inch Npt - Pk10 | 1xcv5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3009 08 14 Chủ đề khuỷu tay nữ 1/4 inch Npt - Gói 10 | AB4DTU 1XCV5

LEGRIS 3009 08 14 Chỉ Khuỷu Tay Nữ 1/4 Inch Npt - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4DTU phần: 3009 08 14Tham chiếu chéo: 1XCV5
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
€162.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKết hợp nhựa / kim loại
Vật liệu cơ thểThủy tinh đầy nylon và đồng mạ niken
MàuĐen
Kiểu kết nốiỐng x FNPT
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống5 / 16 "
UPC820099199832

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS3917400090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Với chất làm kín chỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexMụcKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3109 06 11 Kích thước ren khuỷu tay nam 1/8 Inch Npt - Gói 10 | AA9HDK 1DCN7 3109 06 11Ống x MNPT-Khuỷu tay, 90 độ1 / 8 "6mm10€93.59
LEGRIS 3109 06 14 Kích thước ren khuỷu tay nam 1/4 inch Npt - Gói 10 | AA9HDM 1DCN9 3109 06 14Ống x MNPT-Khuỷu tay, 90 độ1 / 4 "6mm10€94.08
LEGRIS 3109 08 11 Kích thước chỉ của khuỷu tay nam 1/8 Inch Npt - Gói 10 | AA9HDP 1DCP2 3109 08 11Ống x MNPT-Khuỷu tay, 90 độ1 / 8 "5/16 "hoặc 8 mm10€131.51
LEGRIS 3109 08 14 Kích thước ren khuỷu tay nam 1/4 inch Npt - Gói 10 | AA9HDR 1DCP4 3109 08 14Ống x MNPT-Khuỷu tay, 90 độ1 / 4 "5/16 "hoặc 8 mm10€136.33
LEGRIS 3109 08 18 Kích thước ren khuỷu tay nam 3/8 Inch Npt - Gói 10 | AA9HDU 1DCP6 3109 08 18Ống x MNPT-Khuỷu tay, 90 độ3 / 8 "5/16 "hoặc 8 mm10€147.43
LEGRIS 3109 10 18 Kích thước ren khuỷu tay nam 3/8 Inch Npt - Gói 10 | AA9HFM 1DCZ1 3109 10 18Ống x MNPT-Khuỷu tay, 90 độ3 / 8 "10mm10€237.46
LEGRIS 3109 10 22 Kích thước ren khuỷu tay nam 1/2 inch Npt - Gói 10 | AA9HFP 1DCZ3 3109 10 22Ống x MNPT-Khuỷu tay, 90 độ1 / 2 "10mm10€242.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3009 08 14 Chỉ Khuỷu Tay Nữ 1/4 Inch Npt - Gói 10
€162.40 /đóng gói