L3510 Legacy | Dầu bơm | 4zt44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dầu bơm LEGACY L3510 | AE2WQG 4ZT44

LEGACY Dầu Bơm L3510

Trong kho
Mục: AE2WQG Mẫu: L3510Tham chiếu chéo: 4ZT44
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
€728.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm dòng chảy cao
Air Inlet1 / 4 "
Mức tiêu thụ @ 100 PSI7 cfm
Luồng đầu vào chất lỏng (In.)1
Luồng đầu ra chất lỏng (In.)3/4
Tối đa Khí vào (PSI)140
Tối đa Đầu ra14 gpm
Tối thiểu. Áp suất khí vào40
Tỷ lệ bơm1:1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.45
Chiều cao tàu (cm)63.5
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8413110000
Quốc giaES

Chi tiết sản phẩm:

  • Bơm cho nhiều cửa hàng (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Dầu bơm LEGACY L3530 | AE2WQH 4ZT45 L3530€748.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGACY Dầu Bơm L3510
€728.46 /đơn vị