Legacy L1455l-gra | Súng bắn mỡ bôi trơn 6000 Psi | 14r881 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng bắn mỡ không khí LEGACY L1455L-GRA Bắn một phát 6000 Psi | AA6RMX 14R881

LEGACY Súng bắn mỡ không khí L1455L-GRA Bắn một phát 6000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AA6RMX phần: L1455L-GRATham chiếu chéo: 14R881
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
€89.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng bôi trơn bằng không khí
Kích thước cửa vào1/4 "FNPT
Công suất lớn16 oz.
Dung lượng hộp mực14 oz.
Súng bôi mỡHộp mực, Hút, Số lượng lớn
Loại mỡLên đến và bao gồm mỡ NLGI Lớp 2
Chiều dài ống12 "
Tối đa Vận hành PSI6000
Loại mở rộng vòi phunỐng cứng và ống uốn
Chiều dài ống6"
Strokes cho 1-Oz. Đầu ra28
Chiều dài dụng cụ16.5 "
Màu ốngmàu xám
Âm lượng trên mỗi nét0.035 oz

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.81
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Mã HS8467195030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi đầu vào không khí (30 đến 150 psi)
  • Tỷ lệ áp suất (40: 1)
  • Chụp một lần / Chụp liên tục (Một lần chụp)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGACY Súng bắn mỡ không khí L1455L-GRA Bắn một phát 6000 Psi
€89.99 /đơn vị