<span Class='notranslate'>Legacy </span> A73410d-bg | Quick Coupler Body (f)npt 1/4 Steel/aluminium | 1huf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGACY A73410D-BG Thân bộ ghép nối nhanh (f) npt 1/4 Thép / nhôm | AA9XNL 1HUF3

LEGACY A73410D-BG Quick Coupler Body (f)npt 1/4 Steel/aluminium

Trong kho
Khoản mục: AA9XNL phần: A73410D-BGTham chiếu chéo: 1HUF3
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
€6.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Mã màuđỏ
Kết thúcMạ kẽm
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổiphổ cập
Loại khóaSleeve
Vật chấtThép / nhôm
Max. Dòng chảy30 cfm
Max. Sức ép300 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cẩuBuna-N
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS7616995090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcNối ốngLoại khóaVật chấtMax. Dòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
LEGACY A73420D-BG Thân bộ ghép nối nhanh (m) npt 1/4 Thép / nhôm | AA9XNM 1HUF4 A73420D-BGMạ kẽm(M) NPTSleeveThép / nhôm30 cfm1 / 4 "€6.18
Bộ ghép nối nhanh LEGACY A73426D-BG-GRA (m) npt 1/4 Nhôm | AC9KMY 3HAZ3 A73426D-BG-GRATrong sáng(M) NPTĐẩy để kết nốiNhôm41 cfm1 / 4 "€19.22
Bộ ghép nối nhanh LEGACY A73416D-BG-GRA (f) npt 1/4 Nhôm | AC9KMZ 3HAZ4 A73416D-BG-GRATrong sáng(F) NPTĐẩy để kết nốiNhôm41 cfm1 / 4 "€34.11
LEGACY A73610D-GRA Thân bộ ghép nối (f) npt 1/4 Thép / nhôm | AE4JWG 5LAH0 A73610D-GRAKẽm / Anodized(F) NPTSleeveThép / nhôm30 cfm3 / 8 "€9.15
LEGACY A73620D-GRA Thân bộ ghép nối (m) npt 1/4 Thép / nhôm | AE4JWH 5LAH1 A73620D-GRAKẽm / Anodized(M) NPTSleeveThép / nhôm30 cfm3 / 8 "€10.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGACY A73410D-BG Quick Coupler Body (f)npt 1/4 Steel/aluminium
€6.29 /đơn vị