LEESON 170019.60 C324T17FB5D Động cơ đa năng 50-60 Hertz
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ mục đích chung |
Mã | G |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 324T |
Amps đầy tải | 100-92 / 46 |
HP | 40 / 30 |
Hz | 50/60 |
Lớp cách nhiệt | F |
kW | 30 / 22.4 |
Bôi trơn | XÁC MINH |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Gắn kết | Rigid |
Bao bì | 307997.99 |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 86 / 87 |
Rotation | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Kiểu | TF |
điện áp | 208-230 / 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 242.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 83.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Sản phẩm | Mô hình | kW | hợp ngữ | Thiết kế | Bôi trơn | Bảo vệ nhiệt động cơ | Bao bì | Hệ số công suất | RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100905.00 | . 37 | LO100905 | - | Polyrex EM | - | B | 69 | 3600 | €446.72 | ||
100961.00 | . 37 | LO100961 | B | ĐA NĂNG SRL | - | B | 62 | 1800 | €531.66 | ||
101647.00 | 0.25 | LO101647 | B | XÁC MINH | - | B | 61.1 | 1800 | €453.45 | ||
103020.00 | . 37 | LO103020 | - | XÁC MINH | 7AM035A5 | B | 69 / 74.7 | 1800 / 1500 | €643.50 | ||
114618.00 | . 37 | - | B | Polyrex EM | - | B | 48.2 | 900 | €1,048.67 | ||
116739.00 | 0.56 | - | B | Polyrex EM | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | 1800 / 1500 | €674.05 | ||
116757.00 | 0.75 | - | B | Polyrex EM | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | 1800 / 1500 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.