LEESON 119456.00 C6T34FC126A Động cơ bơm phản lực 50-60 Hertz
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ bơm phản lực |
Mã | M |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 56J |
Amps đầy tải | 8 / 4 |
HP | 3/2 |
Hz | 50/60 |
Lớp cách nhiệt | F |
kW | 2.24 / 1.87 |
Bôi trơn | Polyrex EM |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Bảo vệ nhiệt động cơ | 9700K46 |
Gắn kết | Tròn |
Bao bì | B |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 86 / 86.2 |
Rotation | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Trục Dia. | ĐẶC BIỆT" |
Kiểu | TF |
điện áp | 230 / 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.