LEESON 113895.00 A6T34DR30E Động cơ đa năng 50-60 Hertz
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ HVAC |
Mã | J |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | DP |
Khung hình | 56 |
Amps đầy tải | 3.2 / 1.6 |
HP | 1 / 3 / 4 |
Hz | 50/60 |
Lớp cách nhiệt | B |
kW | .75/.56 |
Bôi trơn | Polyrex EM |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Bảo vệ nhiệt động cơ | MWJ66KX |
Gắn kết | Cơ sở đàn hồi |
Bao bì | B |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 80 / 81 |
Sự bảo vệ | TỰ ĐỘNG |
Rotation | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
Yếu tố dịch vụ | 1.25 |
Trục Dia. | 5 / 8 " |
Kiểu | TD |
điện áp | 230 / 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.52 |
Sản phẩm | Mô hình | kW | hợp ngữ | Thiết kế | Bôi trơn | Bảo vệ nhiệt động cơ | Bao bì | Hệ số công suất | RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101520.00 | . 246 | LO101520 | B | Polyrex EM | MWJ76KX | B | 61.1 | 1800 | - | RFQ
| |
101641.00 | . 56 | LO101641 | - | Polyrex EM | MWJ68KX | B | 74 / 62 | 3600 / 3000 | €586.67 | ||
111311.00 | . 75 | - | B | Polyrex EM | MWJ64KX | B | 58 | 1800 | - | RFQ
| |
113847.00 | 1.49 | - | C | Polyrex EM | CWJ54KX | B | 77 | 1800 | - | RFQ
| |
113896.00 | 1.12 | - | B | Polyrex EM | MWJ55KX | B | 84 / 79 | 3600 / 3000 | - | RFQ
| |
113897.00 | 1.49 | 042506 | B | Polyrex EM | CWJ53KV | B | 84 / 73.3 | 3600 / 3000 | €258.81 | ||
113926.00 | 2.24 | - | B | Polyrex EM | CWJ51KX | B | 86 | 3600 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.