LEESON 101767.00 C4T17FC9B Động cơ đa dụng
Khoản mục: AJ2PMF
phần: 101767.00Tham chiếu chéo: C4T17FC9B / 36X803
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ mục đích chung |
hợp ngữ | LO101767 |
Mã | M |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | S56C |
Amps đầy tải | 1.2-1.4 / .7 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | B |
kW | 0.19 |
Bôi trơn | XÁC MINH |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Gắn kết | Tròn |
Bao bì | B |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 59 |
Rotation | REV |
RPM | 1800 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Trục Dia. | 5 / 8 " |
Kiểu | TF |
điện áp | 208-230 / 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.93 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.02 |
Sản phẩm | Mô hình | kW | hợp ngữ | Bao vây | Bôi trơn | Bảo vệ nhiệt động cơ | Gắn kết | Bao bì | Hệ số công suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101769.00 | 0.25 | LO101769 | TEFC | XÁC MINH | - | Tròn | B | 61.1 | €680.85 | ||
101780.00 | . 37 | LO101780 | TEFC | XÁC MINH | 7AM035A5 | Tròn | B | 69 / 74 | €647.78 | ||
101981.00 | 0.19 | LO101981 | TEFC | XÁC MINH | - | Rigid | B | 59 | €410.67 | ||
102860.00 | 0.37 | LO102860 | TEFC | XÁC MINH | - | Tròn | B | 62 | €837.30 | ||
102861.00 | 0.37 | LO102861 | TENV | XÁC MINH | - | Tròn | B | 69 | €524.94 | ||
102863.00 | 0.25 | LO102863 | TENV | XÁC MINH | - | Tròn | B | 60 | €443.05 | ||
110047.00 | 0.56 | - | TEFC | Polyrex EM | - | Tròn | B | 65 | €543.88 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.