LEESON 101433.00 Động cơ HVAC A4C34DR9E
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ HVAC |
hợp ngữ | LO101433 |
Mã | K |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Bao vây | DP |
Khung hình | 48 |
Amps đầy tải | 9.6 / 4.4-4.8 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Lớp cách nhiệt | B |
kW | . 56 |
Bôi trơn | XÁC MINH |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 |
Bảo vệ nhiệt động cơ | CEJ67CV |
Gắn kết | Cơ sở đàn hồi |
Bao bì | B |
Giai đoạn | 1 |
Hệ số công suất | 74.5 |
Sự bảo vệ | TỰ ĐỘNG |
Rotation | CHỌN CCW |
RPM | 3600 |
Yếu tố dịch vụ | 1.0 |
Trục Dia. | 1 / 2 " |
Kiểu | CD |
điện áp | 115 / 208-230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.17 |
Sản phẩm | Mô hình | Bảo vệ nhiệt động cơ | hợp ngữ | Thiết kế | Bao bì | Hệ số công suất | Sự bảo vệ | RPM | Yếu tố dịch vụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100011.00 | CEG69GV | LO100011 | N | B | 60 | TỰ ĐỘNG | 1800 | 1.25 | - | RFQ
| |
100047.00 | CEJ53CA | LO100047 | N | B | 66 | HƯỚNG DẪN | 1800 | 1.0 | - | RFQ
| |
100064.00 | CEG65GV | LO100064 | N | B | 60 | TỰ ĐỘNG | 1800 | 1.0 | - | RFQ
| |
100109.00 | CEG69GV | LO100109 | N | B | 54 | TỰ ĐỘNG | 1800 | 1.35 | - | RFQ
| |
100110.00 | CEG69GV | LO100110 | N | B | 59 | TỰ ĐỘNG | 1800 | 1.35 | - | RFQ
| |
100603.00 | CEG67GV | LO100603 | N | B | 72 | TỰ ĐỘNG | 3600 | 1.25 | - | RFQ
| |
101015.00 | CEG69GV | LO101015 | N | B | 59 | TỰ ĐỘNG | 1800 | 1.0 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.