LEATHERHEAD TOOLS Dụng cụ nhập NYHL-6, Đầu đục, Chiều dài 72 inch, Thép carbon, Vôi
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công cụ nhập cảnh |
Màu | Vôi |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Thiết kế xử lý | đục kết thúc |
Xử lý Chiều dài | 72 " |
Xử lý vật liệu | Thép carbon |
Vật liệu đầu | Thép carbon |
Kích cỡ đầu | Dày 7 "W x 1-1 / 2" |
Loại đầu | móc New York |
Vật chất | Thép carbon |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mã HS | 8207906000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.