Leatherhead Tools Nyhl-4-s | Công cụ nhập 6rpn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ DA DA NYHL-4-S Dụng cụ nhập liệu, Có dây đeo, Đầu đục, Chiều dài 48 inch, Thép carbon, Vôi | AF2EGY 6RPN3

LEATHERHEAD TOOLS Dụng cụ nhập cảnh NYHL-4-S, Có dây đeo, Đầu đục, Chiều dài 48 inch, Thép cacbon, Vôi

Trong kho
Khoản mục: AF2EGY phần: NYHL-4-STham chiếu chéo: 6RPN3
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
€192.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ nhập cảnh
MàuVôi
Kết thúcSơn tĩnh điện
Thiết kế xử lýđục kết thúc
Xử lý Chiều dài48 "
Xử lý vật liệuThép carbon
Vật liệu đầuThép carbon
Kích cỡ đầuDày 7 "W x 1-1 / 2"
Loại đầumóc New York
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể48 "
UPC994140348033

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.36
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)123.19
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ DA DA NYHL-3 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 36 inch, Thép carbon, Vôi | AF2EGV 6RPN0 NYHL-3đục kết thúc36 "€153.05
CÔNG CỤ DA DA NYHL-3-S Dụng cụ nhập liệu, Có dây đeo, Đầu đục, Chiều dài 36 inch, Thép carbon, Vôi | AF2EGW 6RPN1 NYHL-3-Sđục kết thúc36 "€171.18
CÔNG CỤ DA DA NYHL-4 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 48 inch, Thép carbon, Vôi | AF2EGX 6RPN2 NYHL-4đục kết thúc48 "€162.50
CÔNG CỤ DA DA NYHL-5 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 60 inch, Thép carbon, Vôi | AF2EGZ 6RPN4 NYHL-5đục kết thúc60 "€179.89
RFQ
CÔNG CỤ DA DA NYHL-6 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 72 inch, Thép carbon, Vôi | AF2EHA 6RPN5 NYHL-6đục kết thúc72 "€200.21
RFQ
CÔNG CỤ DA DA NYHL-8 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 96 inch, Thép carbon, Vôi | AF2EHB 6RPN6 NYHL-8đục kết thúc96 "€233.57
RFQ
CÔNG CỤ DA DA NYHL-17 Dụng cụ đầu vào, Đầu đục, Chiều dài 17 inch, Thép carbon, Vôi | CD4CFT NYHL-17đục kết thúc17 "€141.82
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS Dụng cụ nhập cảnh NYHL-4-S, Có dây đeo, Đầu đục, Chiều dài 48 inch, Thép cacbon, Vôi
€192.23 /đơn vị