LEATHERHEAD TOOLS K-LB30-6 Halligan And Axe, Có dây đeo, Chiều dài tổng thể 36 inch, Báng cầm màu đen, Tay cầm màu vôi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Halligan và Axe |
Xử lý Màu | Vôi |
Xử lý vật liệu | Sợi thủy tinh |
Vật liệu đầu | Thép với hàm lượng các bon cao |
Loại đầu | Đầu phẳng |
Trọng lượng đầu | 8 lbs. |
Chiều dài tổng thể | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Xử lý Màu | Xử lý vật liệu | Trọng lượng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
K-LB30-1 | Vôi | Sợi thủy tinh | 6 lb | €741.43 | ||
K-LB30-2 | Màu vàng | Sợi thủy tinh | 6 lb | €741.43 | ||
K-LB30-3 | trái cam | Sợi thủy tinh | 6 lb | €741.43 | ||
K-LB30-4 | nâu | giống hồ đào | 6 lbs. | €711.82 | RFQ
| |
K-LB30-5 | Màu vàng | Sợi thủy tinh | 8 lbs. | €870.00 | RFQ
| |
K-LB30-7 | trái cam | Sợi thủy tinh | 8 lbs. | €870.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.