<span Class='notranslate'>Lcn </span> Sem7820-825 Al | Electromagnetic Door Holder, Surface, Aluminum, 1-5/8 Inch, 30 To 40 Lb, Die Cast Metal | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LCN SEM7820-825 AL Giá đỡ cửa điện từ, Bề mặt, Nhôm, 1-5/8 Inch, 30 đến 40 Lb, Kim loại đúc khuôn | CR8NVJ 46TZ86

LCN SEM7820-825 AL Electromagnetic Door Holder, Surface, Aluminum, 1-5/8 Inch, 30 To 40 Lb, Die Cast Metal

Trong kho
Sản phẩm: CR8NVJ Model: SEM7820-825 ALTham chiếu chéo: 46TZ86

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€239.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChủ cửa điện từ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
LCN SEM7820 AL Giá đỡ cửa điện từ, Sàn, Nhôm, 120VAC/12VDC/24VAC/Dc, 6-3/4 Inch, 35 Lb | CR8NVC 46TN04 SEM7820AL€1,339.50
LCN SEM7820 DKBRZ Giá đỡ cửa điện từ, Sàn, Màu đồng sẫm, 120VAC/12VDC/24VAC/Dc, 35 Lb | CR8NVD 46TN05 SEM7820 DKBRZ€1,372.02
LCN SEM7850-516 Giá đỡ cửa điện từ, Âm tường, Nhôm, 0.02A, 24VDC/0.03A, 12VDC/110VAC | CR8NVE 46TY66 SEM7850-516€327.48
LCN SEM7830-72 AL Giá đỡ cửa điện từ, Bề mặt, Nhôm, 1 Inch, 30 đến 40 Lb | CR8NVF 46TZ89 SEM7830-72 AL€190.93
LCN SEM7810-E100 AL Giá đỡ cửa điện từ, Bề mặt, Nhôm, 1 inch, 30 đến 40 Lb, Thân khóa 1 inch Dp | CR8NVG 46TZ83 SEM7810-E100 AL€63.76
LCN SEM7830-825 AL Giá đỡ cửa điện từ, Bề mặt, Nhôm, 1-5/8 Inch, 30 đến 40 Lb | CR8NVH 46TZ90 SEM7830-825 AL€273.04
LCN SEM7810-E075 AL Giá đỡ cửa điện từ, Bề mặt, Nhôm, 3/4 Inch, 30 đến 40 Lb | CR8NVK 46TZ82 SEM7810-E075 AL€62.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LCN SEM7820-825 AL Electromagnetic Door Holder, Surface, Aluminum, 1-5/8 Inch, 30 To 40 Lb, Die Cast Metal
€239.72 /đơn vị