Lasco 436015 | Bộ chuyển đổi nam 1-1/2 inch Mpt X Slip | 22fj10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 436015 Male Adapter 1-1 / 2 Inch Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10

LASCO 436015 Bộ điều hợp nam 1-1/2 inch Mpt x Trượt

Trong kho
Khoản mục: AB6UWC phần: 436015Tham chiếu chéo: 22FJ10
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
€1.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiỔ cắm MNPT x
Chiều dài2.54 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1.5 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS3917400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMàuKiểu kết nốiChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi Nam LASCO 436010BC 1 inch Mpt x Slip | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCtrắngỔ cắm MNPT x1.99 "450 psi @ 73 độ F1"€1.18
Bộ chuyển đổi Nam LASCO 436005BC 1/2 inch Mpt x Slip | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCtrắngỔ cắm MNPT x1.57 "-1 / 2 "€0.55
Bộ chuyển đổi Nam LASCO 436102 3/4 x 1 inch Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102PVCtrắngỔ cắm MNPT x1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.34
Bộ chuyển đổi Nam LASCO 436007BC 3/4 Inch Mpt x Slip | AB6UWK 22FJ25 436007BCPVCtrắngỔ cắm MNPT x1.62 "-3 / 4 "€0.59
LASCO 436012 Male Adapter 1-1 / 4 Inch Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012PVCtrắngỔ cắm MNPT x2.54 "-1.25 "€1.23
LASCO 436020 Male Adapter 2 inch Mpt x Slip | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCtrắngỔ cắm MNPT x2.67 "-2"€2.85
LASCO 436025 Male Adapter 2-1 / 2 Inch Slip x Mpt | AF7QFH 22FM30 436025PVCtrắngỔ cắm MNPT x3.88 "-2.5 "€8.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 436015 Bộ điều hợp nam 1-1/2 inch Mpt x Trượt
€1.98 /đơn vị