Lasco 435010 | Adapter 1 Inch Slip X Fpt | 22fj16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi Nữ LASCO 435010 1 Inch Slip x Fpt | AB6UWD 22FJ16

LASCO 435010 Adapter 1 Inch Slip x Fpt

Trong kho
Khoản mục: AB6UWD phần: 435010Tham chiếu chéo: 22FJ16
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
€1.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiỔ cắm x FNPT
Chiều dài2.18 "
Max. Sức ép450 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1"
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKiểu kết nốiChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi Nữ LASCO 435005BC 1/2 inch x Fpt | AB6UWF 22FJ18 435005BCtrắngỔ cắm x FNPT1.74 "-1 / 2 "€0.64
Bộ chuyển đổi Nữ LASCO 435007BC 3/4 inch x Fpt | AB6UWJ 22FJ24 435007BCtrắngTrượt x FNPT1.81 "-3 / 4 "€1.14
LASCO 1435-007 Female Adapter Chèn x Fnpt 3/4 inch Pvc | AB6UYK 22FN27 1435-007màu xámChèn x FNPT2.54 "280 psi @ 73 độ F3 / 4 "€4.57
LASCO 1435-020 Female Adapter Chèn x Fnpt 2 inch Pvc | AB6UYL 22FN31 1435-020màu xámChèn x FNPT3.08 "170 psi @ 73 độ F2"€12.92
LASCO 435015 Female Adapter 1-1 / 2 Inch Slip x Fpt | AF7PUB 22FJ09 435015trắngỔ cắm x FNPT2.24 "-1.5 "€1.84
LASCO 435012 Female Adapter 1-1 / 4 Inch Slip x Fpt | AF7PUD 22FJ12 435012trắngỔ cắm x FNPT2.19 "-1.25 "€1.65
LASCO 435020 Adapter 2 Inch Slip x Fpt | AF7PUH 22FJ21 435020trắngỔ cắm x FNPT3.25 "-2"€2.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 435010 Adapter 1 Inch Slip x Fpt
€1.10 /đơn vị