Lasco 412010 | Khuỷu Tay Phố 1 Inch Mpt X Fpt | 22fj82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 412010 Khuỷu Tay Đường 1 Inch Mpt x Fpt | AF7PVZ 22FJ82

LASCO 412010 Khuỷu tay đường phố 1 Inch Mpt x Fpt

Trong kho
Khoản mục: AF7PVZ phần: 412010Tham chiếu chéo: 22FJ82
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
€2.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 90 độ
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Chiều dài2.71 "
Max. Sức ép450 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1"
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 410015 Street Elbow 1-1 / 2 Inch Mpt x Slip | AF7PVU 22FJ77 410015Ổ cắm MNPT x3.4 "1.5 "€3.41
LASCO 409015 Street Elbow 1-1 / 2 Inch Sp x Slip | AF7PVV 22FJ78 409015Spigot x Ổ cắm3.79 "1.5 "€4.94
LASCO 410012 Street Elbow 1-1 / 4 Inch Mpt x Slip | AF7PVX 22FJ80 410012Ổ cắm MNPT x2.94 "1.25 "€2.97
LASCO 409012 Street Elbow 1-1 / 4 inch Sp x Slip | AF7PVY 22FJ81 409012Spigot x Ổ cắm3.34 "1.25 "€4.50
LASCO 410010 Street Elbow 1 inch Mpt x Slip | AF7PWB 22FJ84 410010Ổ cắm MNPT x2.68 "1"€2.43
LASCO 409010 Street Elbow 1 inch Sp x Slip | AF7PWC 22FJ85 409010Spigot x Ổ cắm2.69 "1"€3.75
LASCO 412005 Cút đường 1/2 Inch Mpt x Fpt | AF7PWD 22FJ87 412005FNPT x MNPT1.96 "1 / 2 "€1.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 412010 Khuỷu tay đường phố 1 Inch Mpt x Fpt
€2.89 /đơn vị