LASCO 406080 Cút trượt 8 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay, 90 độ |
Vật liệu cơ thể | PVC |
Màu | trắng |
Tuân thủ | ASTM |
Kiểu kết nối | Ổ cắm x Ổ cắm |
Chiều dài | 13.72 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Kích thước đường ống | 8" |
Schedule | 40 |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 26.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 3917400000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Kiểu kết nối | Mục | Chiều dài | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406010BC | trắng | Ổ cắm x Ổ cắm | Khuỷu tay, 90 độ | 2.47 " | 450 psi @ 73 độ F | 1" | €1.19 | |
406005BC | trắng | Ổ cắm x Ổ cắm | Khuỷu tay, 90 độ | 1.79 " | - | 1 / 2 " | €0.70 | |
406020BC | trắng | Ổ cắm x Ổ cắm | Khuỷu tay, 90 độ | 3.94 " | - | 2" | €3.81 | |
406030 | trắng | Ổ cắm x Ổ cắm | Khuỷu tay, 90 độ | 5.76 " | - | 3" | €13.66 | |
408007 | trắng | FNPT x FNPT | Khuỷu tay, 90 độ | 2.02 " | - | 3 / 4 " | €1.75 | |
406007BC | trắng | Ổ cắm x Ổ cắm | Khuỷu tay, 90 độ | 2" | - | 3 / 4 " | €0.75 | |
406060 | trắng | Ổ cắm x Ổ cắm | Khuỷu tay, 90 độ | 10.61 " | - | 6" | €65.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.