Lasco 3400007 | Bộ chuyển đổi nam 35/64 X 3/4 inch Acetyl | 22fp12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 3400007 Male Adapter 35/64 x 3/4 Inch Acetyl | AG9TPQ 22FP12

LASCO 3400007 Bộ chuyển đổi nam 35/64 x 3/4 inch Acetyl

Trong kho
Khoản mục: AG9TPQ phần: 3400007Tham chiếu chéo: 22FP12
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
€0.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Kích thước Barb35 / 64 "
MàuMàu xanh da trời
Kiểu kết nốiMIPT x Twist trên thép gai
Vật chấtAcet
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMàuKiểu kết nốiChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 436015 Male Adapter 1-1 / 2 Inch Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10 436015PVCtrắngỔ cắm MNPT x2.54 "-1.5 "€1.98
Bộ chuyển đổi Nam LASCO 436010BC 1 inch Mpt x Slip | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCtrắngỔ cắm MNPT x1.99 "450 psi @ 73 độ F1"€1.18
Bộ chuyển đổi Nam LASCO 436005BC 1/2 inch Mpt x Slip | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCtrắngỔ cắm MNPT x1.57 "-1 / 2 "€0.55
Bộ chuyển đổi Nam LASCO 436102 3/4 x 1 inch Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102PVCtrắngỔ cắm MNPT x1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.34
Bộ chuyển đổi Nam LASCO 436007BC 3/4 Inch Mpt x Slip | AB6UWK 22FJ25 436007BCPVCtrắngỔ cắm MNPT x1.62 "-3 / 4 "€0.59
LASCO 436012 Male Adapter 1-1 / 4 Inch Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012PVCtrắngỔ cắm MNPT x2.54 "-1.25 "€1.23
LASCO 436020 Male Adapter 2 inch Mpt x Slip | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCtrắngỔ cắm MNPT x2.67 "-2"€2.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 3400007 Bộ chuyển đổi nam 35/64 x 3/4 inch Acetyl
€0.81 /đơn vị