Lasco 3302005 | Khuỷu tay 35/64 X 35/64 Inch Acetyl | 22fp15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 3302005 Cút 35/64 x 35/64 Inch Acetyl | AF7QNK 22FP15

LASCO 3302005 Khuỷu tay 35/64 x 35/64 Inch Acetyl

Trong kho
Khoản mục: AF7QNK phần: 3302005Tham chiếu chéo: 22FP15
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
€1.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay
Kích thước Barb35 / 64 "
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểacetyl
MàuMàu xanh da trời
Kiểu kết nốiFIPT x Twist trên thép gai
Kích thước đường ống35 / 64 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 3300005 Cút 35/64 x 1/2 inch Acetyl | AF7QND 22FP04 3300005MIPT x Twist trên thép gai1 / 2 "€0.81
LASCO 3300007 Cút 35/64 x 3/4 Inch Acetyl | AF7QNE 22FP05 3300007MIPT x Twist trên thép gai3 / 4 "€0.87
LASCO 3201004 Cút xoắn 35/64 Inch Đôi Helix Acetyl | AF7QNG 22FP07 3201004Xoắn trên gai-€0.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 3302005 Khuỷu tay 35/64 x 35/64 Inch Acetyl
€1.06 /đơn vị