LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-2L-T5HO-SFC Vị trí Nguy hiểm Thiết bị T5ho 48w | AF6WVY 20LM48

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-2L-T5HO-SFC Đèn chiếu sáng vị trí nguy hiểm T5ho 48w

Trong kho
Khoản mục: AF6WVY phần: HAL-24-2L-T5HO-SFCTham chiếu chéo: 20LM48

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,214.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn chiếu sáng nguy hiểm
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-20 độ đến 70 độ C
Kết thúcmàu xám
Loại cố địnhNguy hiểm từ
Công suất cố định48
Chiều cao9 7 / 64 "
Hoàn thiện nhà ởmàu xám
Vật liệu vỏNhôm không chứa đồng
Chỉ định đènT5HO
Đèn bao gồm
Số lượng đèn2
Loại đènHuỳnh quang
Đèn Watts24
Chiều dài27 15 / 16 "
Lens MaterialAcrylic
Gắn kếtBề mặt hoặc bị treo
điện áp120 / 277 VAC
Chiều rộng7.031 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 9
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)85.09
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS9405108020

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Chống rung, Đèn giàn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐèn bao gồmNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viKết thúcSố lượng đènLoại đènĐèn WattsChiều dàiLens MaterialGiá cả
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-SFC Vị trí Nguy hiểm Thiết bị T8-led 56w | AF6WUD 20LM36 HAL-48-2L-LED-SFC-40 độ đến 65 độ Cmàu xám2LED2853 47 / 64 "Acrylic€1,863.44
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-PND Vị trí Nguy hiểm Thiết bị T8-led 56w | AF6WVL 20LM37 HAL-48-2L-LED-PND-40 độ đến 65 độ Cmàu xám2LED2853 47 / 64 "Acrylic€1,872.73
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-SFC Vị trí Nguy hiểm T5ho 108w | AF6WVM 20LM38 HAL-48-2L-T5HO-SFC-20 độ đến 70 độ Cmàu xám2Huỳnh quang5453 47 / 64 "Acrylic€1,379.81
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-PND Vị trí Nguy hiểm Thiết bị T5ho 108w | AF6WVN 20LM39 HAL-48-2L-T5HO-PND-20 độ đến 70 độ Cmàu xám2Huỳnh quang5453 47 / 64 "Acrylic€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC Vị trí Nguy hiểm T8 64w | AF6WVP 20LM40 HAL-48-2L-T8-SFC-20 độ đến 70 độ Cmàu xám2Huỳnh quang3253 47 / 64 "Acrylic€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND Vị trí Nguy hiểm T8 64w | AF6WVQ 20LM41 HAL-48-2L-T8-PND-20 độ đến 70 độ Cmàu xám2Huỳnh quang3253 47 / 64 "Acrylic€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-SFC Vị trí Nguy hiểm Thiết bị T8-led 56w | AF6WVR 20LM42 HAL-EMG-48-2L-LED-SFC-40 độ đến 50 độ Cmàu xám2LED2853 47 / 64 "Acrylic€2,857.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-2L-T5HO-SFC Đèn chiếu sáng vị trí nguy hiểm T5ho 48w
€1,214.56 /đơn vị