Lamp Hh-fb-2/s | Tay Kéo Âm Trần Inox 304 | 4wrn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÈN HH-FB-2 / S Tay kéo rút thép không gỉ 304 | AE2DYJ 4WRN2

LAMP HH-FB-2/S Tay Kéo Âm Thanh Inox 304

Trong kho
Khoản mục: AE2DYJ Mẫu: HH-FB-2 / STham chiếu chéo: 4WRN2
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
€27.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo lõm
MàuGói Bạc
Chiều cao cutout1-21 / 32 "
Chiều rộng vết cắt2-7 / 8 "
Kết thúcSatin
Chiều dài tay cầm2-51 / 64 "
phần cứngBao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chất304 thép không gỉ
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm3-15 / 32 "
Kiểu lắpLỗ ren
Chiều dài tổng thể4 5 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2 33 / 64 "
Chiếu13 / 64 "
Kích thước vítM4 x 20
Vert. Gắn lỗ Ctr. đến Ctr.1-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8302423065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpMàuKết thúcChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểĐộ dày tấmChiếuKích thước vítGiá cả
ĐÈN AT-100-B Tay cầm kéo lõm nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BChụp nhanhĐenMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Không bao gồm€3.94
ĐÈN AT-100-BR Tay cầm kéo lõm Snap -in Abs Matte | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRChụp nhanhnâuMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Không bao gồm€4.99
ĐÈN AT-100-I Tay cầm kéo rút nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DWV 4WRG5 AT-100-IChụp nhanhtrắngMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Không bao gồm€4.86
ĐÈN AT-70-B Tay cầm kéo lõm nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BChụp nhanhĐenMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Không bao gồm€3.43
ĐÈN AT-70-BR Tay cầm kéo thụt Snap -in Abs Matte | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRChụp nhanhnâuMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Không bao gồm€3.74
ĐÈN AT-70-I Tay cầm kéo rút nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DWY 4WRG8 AT-70-IChụp nhanhNgà voiMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€3.71
ĐÈN HH-D Tay kéo rút lõm Có lỗ ren | AE2DYG 4WRL9 HH-DLỗ renĐenđánh bóng4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4x10, M4x14€75.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP HH-FB-2/S Tay Kéo Âm Thanh Inox 304
€27.54 /đơn vị