Lamp At-100-i | Tay cầm kéo lõm bằng nhựa nhiệt dẻo | 4wrg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÈN AT-100-I Tay cầm kéo rút nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DWV 4WRG5

LAMP AT-100-I Tay cầm kéo lõm bằng nhựa nhiệt dẻo

Trong kho
Vật phẩm: AE2DWV phần: AT-100-ITham chiếu chéo: 4WRG5
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
€4.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo lõm
Màutrắng
Chiều cao cutout1-37 / 64 "
Chiều rộng vết cắt3-51 / 64 "
Kết thúcMatte
Đối với độ dày của bảng điều khiển51 / 64 "
Chiều dài tay cầm3-37 / 64 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chấtABS
Kiểu lắpChụp nhanh
Chiều dài tổng thể3 15 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1 49 / 64 "
Độ dày tấm1 / 64 "
Chiếu5 / 32 "
Kích thước vítKhông bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302423065
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpMàuKết thúcChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểĐộ dày tấmChiếuKích thước vítGiá cả
ĐÈN AT-100-B Tay cầm kéo lõm nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BChụp nhanhĐenMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Không bao gồm€3.94
ĐÈN AT-100-BR Tay cầm kéo lõm Snap -in Abs Matte | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRChụp nhanhnâuMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Không bao gồm€4.99
ĐÈN AT-70-B Tay cầm kéo lõm nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BChụp nhanhĐenMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Không bao gồm€3.43
ĐÈN AT-70-BR Tay cầm kéo thụt Snap -in Abs Matte | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRChụp nhanhnâuMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Không bao gồm€3.74
ĐÈN AT-70-I Tay cầm kéo rút nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DWY 4WRG8 AT-70-IChụp nhanhNgà voiMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€3.71
ĐÈN HH-D Tay kéo rút lõm Có lỗ ren | AE2DYG 4WRL9 HH-DLỗ renĐenđánh bóng4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4x10, M4x14€75.15
ĐÈN HH-FB-2 / S Tay kéo rút thép không gỉ 304 | AE2DYJ 4WRN2 HH-FB-2 / SLỗ renGói BạcSatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "-13 / 64 "M4 x 20€27.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP AT-100-I Tay cầm kéo lõm bằng nhựa nhiệt dẻo
€4.86 /đơn vị