LABCONCO 9576715 Bộ màn hình khăn giấy Chiều rộng 8 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ màn hình khăn giấy |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số lượng bộ lọc được yêu cầu | 0 |
Chiều rộng | 8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 254 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.