Labconco 5225105 | Lọc 11 Inch Rộng 8-1/2 Inch Cao 7 Inch Sâu | 12u121 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LABCONCO 5225105 Bộ lọc 11 inch Chiều rộng 8-1 / 2 inch Chiều cao 7 inch Độ sâu 9 inch | AG12CCN 121UXNUMX

LABCONCO 5225105 Bộ lọc Chiều rộng 11 inch Chiều cao 8-1/2 inch Chiều sâu 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9CCN phần: 5225105Tham chiếu chéo: 12U121
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
€525.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc làm sạch không khí
Độ sâu thực tế7"
Chiều cao thực tế8.5 "
Chiều rộng thực tế11 "
Hiệu quả lọcHiệu quả 99.99% trên hạt 0.3 Micron
Độ sâu danh nghĩa7"
Chiều cao danh nghĩa8.5 "
Đường kính ngoài11 "
KiểuHEPA

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuĐộ sâu thực tếChiều cao thực tếChiều rộng thực tếHiệu quả lọcĐộ sâu danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
Bộ lọc LABCONCO 5225106 Chiều rộng 11 inch Chiều sâu 7 inch Chiều cao 8-1/2 inch | AG9CCP 12U122 5225106ULPA7"8.5 "11 "Hiệu quả 99.99% trên hạt 0.12 Micron7"8.5 "11 "€1,221.82
Bộ lọc LABCONCO 5441500 Độ sâu 15 inch Chiều cao 12 inch Chiều rộng 15 inch | AJ2JLJ 6MGP8 5441500Gồ ghề15 "12 "--15 "12 "15 "€213.39
LABCONCO 5441600 Bộ lọc 15 inch Chiều rộng 15 inch Chiều sâu 12 inch Chiều cao | AJ2JLK 6MGP9 5441600P10015 "12 "--15 "12 "15 "€428.33
LABCONCO 3923401 Bộ lọc 18 inch Chiều rộng 18 inch Chiều sâu 2-1 / 9 inch Chiều cao | AJ2KHU 8DLP1 3923401Formaldehyde----18 "2.125 "18 "€1,072.90
Bộ lọc LABCONCO 6961300 Chiều rộng 30 inch Chiều cao 12 inch Chiều sâu 9 inch | AJ2KJB 8DTP6 6961300Carbon hữu cơ9"12 "26 "-9"12 "30 "€934.15
LABCONCO 6961302 Bộ lọc 30 inch Chiều rộng 9 inch Chiều cao 12 inch Chiều cao | AJ2KJF 8DY33 6961302Amoniac9"12 "26 "-9"12 "30 "€944.59
Bộ lọc LABCONCO 6961301 Độ sâu 9 inch Chiều cao 12 inch Chiều rộng 30 inch | AJ2KME 8UVU9 6961301Formaldehyde9"12 "26 "-9"12 "30 "€988.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LABCONCO 5225105 Bộ lọc Chiều rộng 11 inch Chiều cao 8-1/2 inch Chiều sâu 7 inch
€525.72 /đơn vị