LABCONCO 3873020 Máy lọc 6 feet Bàn làm sạch ngang UV/Độ sâu 34 inch/115v
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng ghế sạch |
Tuân thủ của đại lý | Danh sách ETL, UL / CSA C22.2 No 61010-1 |
dòng điện xoay chiều | 15 |
Màu | Sông băng trắng |
Đi cùng | Đèn UV, bộ lọc bắt buộc |
Độ sâu | 80 " |
Hiệu quả lọc | 0.9999 |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Chiều cao | 55 " |
Hz | 60 |
MERV | 8 |
núi | Bàn |
Số tốc độ | 2 |
Giai đoạn | 1 |
Kiểu | Ngang |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 40 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 290.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 139.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 203.2 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.