KUSHLAN PRODUCTS Máy trộn bánh cút kít 650GAS-H, 6 Cu. Ft., 5 1/2 mã lực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy trộn xe cút kít |
Loại trục | Rigid |
Trống Dia. | 28 " |
Chất liệu trống | polyethylene |
Khung hình | Ống thép |
HP | 5 1 / 2 |
Hệ thống khóa | Pin |
động cơ | xe ga Honda |
Khối lượng tịnh | 162 ib. |
Chiều cao tổng thể | 43 " |
Chiều dài tổng thể | 65 " |
Chiều rộng tổng thể | 29 " |
Kích thước máy | 6 cu. ft. |
Bánh xe | Căn hộ miễn phí |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | HP | động cơ | Khối lượng tịnh | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650GAS-L | 5.5 hp | Khí Loncin | 164 Lbs. | 6 cu. ft | €1,360.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.