Kuriyama K4350-12x300 | Ống 4egu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống KURIYAMA K4350-12X300 Đường kính ngoài Eva linh hoạt 0.97 inch 300 feet | AD7GQK 4EGU2

KURIYAMA K4350-12X300 Ống Eva linh hoạt Đường kính ngoài 0.97 inch 300 feet

Trong kho
Khoản mục: AD7GQK phần: K4350-12X300Tham chiếu chéo: 4EGU2
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
€1,476.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong6"
Màutrong suốt
Độ cứngBờ A: 73
Bên trong Dia.3 / 4 "
Chiều dài300ft.
Vật chấtEVA
Max. Sức ép150 @ 70 độ F
Bên ngoài Dia.0.97 "
Nhiệt độ. Phạm vi-30 đến 150F
Độ bền kéo150 PSI
KiểuLinh hoạt, gia cố
Chiều dày1 / 10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS3917390050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuBán kính uốn congBên trong Dia.Chiều dàyChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viGiá cả
Ống KURIYAMA K4350-06X300 Đường kính ngoài Eva linh hoạt 0.594 Inch 300 Feet | AD7GQH 4EGT9 K4350-06X300Linh hoạt, gia cố3"3 / 8 "1 / 10 "300ft.300 @ 70 độ F0.594 "-30F đến 150 độ F€672.28
Ống KURIYAMA K4350-08X300 Đường kính ngoài Eva linh hoạt 0.719 Inch 300 Feet | AD7GQJ 4EGU1 K4350-08X300Linh hoạt, gia cố4"1 / 2 "1 / 10 "300ft.250 @ 70 độ F0.719 "-30F đến 150 độ F€880.04
Ống KURIYAMA K4350-16X200 Đường kính ngoài Eva linh hoạt 1.31 inch 200 feet | AD7GQL 4EGU3 K4350-16X200Linh hoạt, gia cố8"1"1 / 8 "200ft.150 @ 70 độ F1.31 "-30 đến 150F€1,547.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KURIYAMA K4350-12X300 Ống Eva linh hoạt Đường kính ngoài 0.97 inch 300 feet
€1,476.31 /đơn vị