Kuriyama K3150-04 | Id ống bện Pvc linh hoạt 1/4 inch | 4h03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KURIYAMA K3150-04 Ống bện PVC Linh hoạt 1/4 inch Id | AD7ZUJ 4HM03

KURIYAMA K3150-04 Id ống bện Pvc linh hoạt 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7ZUJ phần: K3150-04Tham chiếu chéo: 4HM03
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
€93.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng bện
Bán kính uốn cong1"
MàuTrong sáng
Độ cứngPVC
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtPVC
Max. Sức ép250 ở 70 độ F
Bên ngoài Dia.7 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi25 độ đến 150 độ F
Độ bền kéo2200 PSI
KiểuBện, linh hoạt
Khoảng chân không28
Chiều dày3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)35.05
Mã HS3917390020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congĐộ cứngBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
KURIYAMA K3150-05 Ống 5/16 Idx0.531 Inch Đường kính ngoài 100 feet Rõ ràng | AB2WDR 1PBK7 K3150-051.5 "Bờ A: 735 / 16 "250 ở 70 độ F0.531 "0.109 "€125.37
KURIYAMA K3150-10 Ống 5/8 Idx0.891 Inch Đường kính ngoài 100 feet Rõ ràng | AB2WDT 1PBK8 K3150-102.5 "Bờ A: 735 / 8 "200 ở 70 độ F0.891 "0.133 "€224.31
KURIYAMA K3150-20 Ống 1-1/4 Idx1-5/8 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Rõ ràng | AB2WDU 1PBK9 K3150-203"Bờ A: 731.25 "125 ở 70 độ F1.625 "0.185 "€768.90
KURIYAMA K3150-24 Ống 1.5 Idx1-15/16 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Rõ ràng | AB2WDV 1PBL1 K3150-243.5 "Bờ A: 731.5 "100 ở 70 độ F1-15 / 16 "0.219 "€894.78
KURIYAMA K3150-06 Ống bện PVC Linh hoạt 3/8 inch Id | AD7ZUK 4HM04 K3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 ở 70 độ F0.594 "0.109 "€114.74
KURIYAMA K3150-08 Ống bện PVC Linh hoạt 1/2 inch Id | AD7ZUL 4HM05 K3150-082"PVC1 / 2 "200 ở 70 độ F3 / 4 "1 / 8 "€157.53
KURIYAMA K3150-12 Ống bện PVC Linh hoạt 3/4 inch Id | AD7ZUM 4HM06 K3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 ở 70 độ F1.031 "0.141 "€261.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KURIYAMA K3150-04 Id ống bện Pvc linh hoạt 1/4 inch
€93.66 /đơn vị