Kuriyama K010-0306x100 | Ống 4egu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KURIYAMA K010-0306X100 Ống 3/16 inch Id 3/8 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD7GQP 4EGU6

KURIYAMA K010-0306X100 Ống 3/16 inch Id 3/8 inch Đường kính ngoài 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AD7GQP phần: K010-0306X100Tham chiếu chéo: 4EGU6
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
€57.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTrong sáng
Độ cứngBờ A: 73
Bên trong Dia.3 / 16 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtPVC
Max. Sức ép60 ở 70 độ F
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi25 độ đến 150 độ F
Độ bền kéo2200 PSI
KiểuLinh hoạt
Khoảng chân khôngKhông được đánh giá
Chiều dày3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.5
Chiều cao tàu (cm)40.89
Chiều dài tàu (cm)38.86
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS3917320010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàyMàuBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viĐộ bền kéoGiá cả
KURIYAMA K010-2024 Ống 1-1/4 Idx1-1/2 Inch Đường kính ngoài 100 Feet Clear | AB2WDP 1PBK5 K010-20241 / 8 "Trong sáng1.25 "100ft.20 ở 70 độ F1.5 "25 độ đến 150 độ F2200 PSI€377.87
KURIYAMA K010-2024X50 Ống nhựa PVC 1 1/2 inch Đường kính ngoài 50 feet Màu xanh lam | AC2QEZ 2LZD4 K010-2024X501 / 8 "Màu xanh lam1.25 "50ft.20 ở 70 độ F1.5 "25 độ đến 150 độ F2175 psi€195.21
KURIYAMA K010-2430X50 Ống Pvc 1 Đường kính ngoài 7/8 inch Màu xanh lam 50 feet | AC2QFA 2LZD5 K010-2430X503 / 16 "Màu xanh lam1.5 "50ft.20 ở 70 độ F1.875 "25 độ đến 150 độ F2175 psi€360.08
KURIYAMA K010-3240X50 Ống Pvc 2 Đường kính ngoài 1/2 inch Rõ ràng 50 feet | AC2QFB 2LZD6 K010-3240X501 / 4 "Trong sáng2"50ft.20 ở 70 độ F2.5 "25 đến 150 F2175 psi€678.56
KURIYAMA K010-0408X100 Ống 1/4 inch Id 1/2 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD7GQR 4EGU8 K010-0408X1001 / 8 "Trong sáng1 / 4 "100ft.60 ở 70 độ F1 / 2 "25 độ đến 150 độ F2200 PSI€111.52
KURIYAMA K010-0709X100 Ống 7/16 inch Id 9/16 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD7GQW 4EGV4 K010-0709X1001 / 16 "Trong sáng7 / 16 "100ft.35 ở 70 độ F9 / 16 "25 độ đến 150 độ F2200 PSI€71.93
KURIYAMA K010-1013X100 Ống 5/8 Inch Id 13/16 Inch Đường kính ngoài 100 feet | AD7GQZ 4EGV7 K010-1013X1003 / 32 "Trong sáng5 / 8 "100ft.35 ở 70 độ F13 / 16 "25 độ đến 150 độ F2200 PSI€128.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KURIYAMA K010-0306X100 Ống 3/16 inch Id 3/8 inch Đường kính ngoài 100 feet
€57.86 /đơn vị