Kuriyama Gr023-0810x100 | Ống 2lzc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KURIYAMA GR023-0810X100 Ống Pvc Đường kính ngoài 5/8 inch Màu đen 100 feet | AC2QEX 2LZC9

KURIYAMA GR023-0810X100 Ống nhựa PVC 5/8 inch Đường kính ngoài 100 feet Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AC2QEX phần: GR023-0810X100Tham chiếu chéo: 2LZC9
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
€65.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuMàu đen
Độ cứngBờ A: 73
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtPVC
Max. Sức ép30 psi
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi25 đến 150 độ F
Độ bền kéo2175 psi
KiểuUV
Khoảng chân khôngKhông được đánh giá
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.4
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)45.21
Chiều rộng tàu (cm)43.94
Mã HS3917320010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viKiểuChiều dàyGiá cả
KURIYAMA 1PBK3 Ống 5/16 Idx0.44 Inch Đường kính ngoài 100 feet Rõ ràng | AB2WDM 1PBK3Trong sáng5 / 16 "50 ở 70 độ F7 / 16 "25 độ đến 150 độ FLinh hoạt1 / 16 "€102.09
KURIYAMA 1PBK4 Ống 1 Idx1.25 Inch Đường kính ngoài 100 feet Rõ ràng | AB2WDN 1PBK4Trong sáng1"25 ở 70 độ F1.25 "25 độ đến 150 độ FLinh hoạt1 / 8 "€531.56
KURIYAMA GR023-0406X100 Ống Pvc Đường kính ngoài 3/8 inch Màu đen 100 feet | AC2QEV2LZC6 GR023-0406X100Màu đen1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 đến 150 độ FUV1 / 16 "€46.04
KURIYAMA GR023-0608X100 Ống nhựa PVC 1/2 inch Đường kính ngoài 100 feet Màu đen | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100Màu đen3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 đến 150 độ FUV1 / 16 "€53.77
KURIYAMA GR023-1216X100 Ống Pvc Đường kính ngoài 1 inch Màu đen 100 feet | AC2QEY 2LZD2 GR023-1216X100Màu đen3 / 4 "35 psi1"25 đến 150 độ FUV1 / 8 "€221.21
KURIYAMA 4EGU4 Ống 3/16 inch Id 1/4 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD7GQM 4EGU4Trong sáng3 / 16 "50 ở 70 độ F1 / 4 "25 độ đến 150 độ FLinh hoạt1 / 32 "€39.45
KURIYAMA 4EGU5 Ống 3/16 inch Id 5/16 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD7GQN 4EGU5Trong sáng3 / 16 "55 ở 70 độ F5 / 16 "25 độ đến 150 độ FLinh hoạt1 / 16 "€87.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KURIYAMA GR023-0810X100 Ống nhựa PVC 5/8 inch Đường kính ngoài 100 feet Màu đen
€65.70 /đơn vị