Kuriyama 4hl96 | Ống Linh Hoạt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống KURIYAMA 4HL96 Linh hoạt | AD7ZKG

KURIYAMA Ống mềm 4HL96

Trong kho
Khoản mục: AD7ZKG phần: 4HL96
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
€54.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTrong sáng
Độ cứngPVC
Bên trong Dia.1 / 8 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtPVC
Max. Sức ép65 ở 70 độ F
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi25 độ đến 150 độ F
KiểuLinh hoạt
Khoảng chân khôngKhông được đánh giá
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)32.77
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS3917320010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
Ống KURIYAMA 4HL97 Linh hoạt | AD7ZKH 4HL971 / 4 "55 ở 70 độ F3 / 8 "1 / 16 "€88.46
KURIYAMA 4HL98 ống linh hoạt | AD7ZKJ 4HL983 / 8 "45 ở 70 độ F1 / 2 "1 / 16 "€123.64
Ống KURIYAMA 4HL99 Đường kính trong linh hoạt 1/2 In | AD7ZKK 4HL991 / 2 "30 ở 70 độ F5 / 8 "1 / 16 "€128.82
KURIYAMA 4HM01 Ống nhựa dẻo Pvc 5/8 inch Id 100 Feet Chiều dài | AD7ZUG 4HM015 / 8 "35 ở 70 độ F3 / 4 "1 / 16 "€43.19
KURIYAMA 4HM02 Ống linh hoạt | AD7ZUH 4HM023 / 4 "35 ở 70 độ F1"1 / 8 "€108.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KURIYAMA Ống mềm 4HL96
€54.42 /đơn vị