Van Kunkle Pentair 6010fem01-km-30 | 31ld91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010FEM01-KM-30 1 Inch x 1-1/4 Inch 30 Psi | AG2LQE 31LD91

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 Van xả an toàn 1 inch x 1-1/4 inch 30 Psi

Trong kho
Khoản mục: AG2LQE phần: 6010FEM01-KM-30Tham chiếu chéo: 31LD91
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
€535.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Tuân thủPhần VIII Không khí / Khí đốt
Chất liệu đĩaGói Đồng
Áp suất đặt nhà máy30 psi
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1.25 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể7.625 "
Chiều dài tổng thể1.75 "
Phạm vi áp3 đến 300 psi
Chất liệu ghếKim loại
Chất liệu lò xoASTM A-313 TY 631
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 406 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481400000

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp an toàn Kunkle 6010FEM01-KM-30 được sử dụng trên máy nén khí cố định, nồi hơi và máy phát điện, bộ làm mát sau và bộ làm mát liên động. Đó là lý tưởng cho các bình chịu áp lực chứa hơi nước và không khí hoặc khí không nguy hiểm.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có thân bằng đồng với các đĩa 21 hợp kim B485 để chống ăn mòn và hoạt động chống rò rỉ.
  • Van giảm áp an toàn Emerson này có đầu vào MNPT và đầu ra FNPT để lắp đặt dễ dàng.
  • Nó còn có ghế kim loại và lò xo bằng thép không gỉ để đảm bảo độ bền và hoạt động hiệu quả.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Làm cách nào để kiểm tra rò rỉ ở van giảm áp an toàn Kunkle 6010FEM01-KM-30?

A.

  • Thường xuyên kiểm tra van và khu vực xung quanh xem có rò rỉ không.
  • Hãy tìm những âm thanh rít bất thường và cảm nhận xem có hơi ẩm nào gần van không.
  • Thực hiện kiểm tra dung dịch nước trên các mối nối xem có bọt khí cho thấy rò rỉ không.

Q. Van xả an toàn này có thể được điều chỉnh như thế nào?

A.

  • Các vòng điều khiển kép góp phần điều chỉnh dễ dàng để mở chính xác.
  • Chúng giảm thiểu việc mở trước/nấu sôi để vận hành được kiểm soát và hiệu quả.
  • Các vòng điều khiển kép còn cung cấp khả năng kiểm soát xả đáy chính xác để nâng cao hiệu suất của van.

Q. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi lựa chọn van giảm áp an toàn Kunkle 6010FEM01-KM-30?

A.

  • Chọn một van cho một ứng dụng cụ thể.
  • Chọn một van có cấu trúc tương thích với chất lỏng/khí được xử lý.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi ápTuân thủChất liệu đĩaChất liệu ghếChất liệu lò xoÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0025 1/2 x 3/4 Inch 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ25 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0050 1/2 x 3/4 Inch 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ50 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0100 1/2 x 3/4 inch 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ100 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0150 1/2 x 3/4 Inch 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ150 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0200 1/2 x 3/4 Inch 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ200 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010EDE01-AM0025 3/4 x 1 inch 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ25 psi3 / 4 "1"€512.94
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010EDE01-AM0050 3/4 x 1 Inch 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ50 psi3 / 4 "1"€512.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 Van xả an toàn 1 inch x 1-1/4 inch 30 Psi
€535.53 /đơn vị