Kunkle 11334058 | Van Giảm Áp An Toàn 1/2 Inch 200 Psi Ss | 40l329 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KUNKLE 11334058 Van xả chất lỏng, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Chất lỏng không mã, 200 PSI, Thép không gỉ 302 | AD3PTY

KUNKLE Van xả chất lỏng 0140-C01-ME0200, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Chất lỏng không mã, 200 PSI, Thép không gỉ 302

Trong kho
Khoản mục: AD3PTY phần: 11334058

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€923.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả chất lỏng
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Chất liệu đĩaThép không gỉ
Áp suất đặt nhà máy200 psi
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmMNPT
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể2.125 "
Phạm vi áp0 đến 200 psi
Bảng thông số sản phẩmkunkle-0140-c01-me0025.pdf
Chất liệu ghếPTFE
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 406 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoPhạm vi ápGiá cả
KUNKLE 0140-B01-ME0025 Van xả chất lỏng, Kích thước đầu vào 3/8 inch, Chất lỏng không mã, 25 PSI | AD3PTP 40L321 0140-B01-ME002525 psi3 / 8 "0 đến 25 psi€908.09
KUNKLE 0140-B01-ME0050 Van xả chất lỏng, Kích thước đầu vào 3/8 inch, Chất lỏng không mã, 50 PSI | AD3PTQ 40L322 0140-B01-ME005050 psi3 / 8 "0 đến 50 psi€908.09
KUNKLE 11334052 Van xả chất lỏng, Kích thước đầu vào 3/8 inch, Chất lỏng không mã, 100 PSI, Thép không gỉ 302 | AD3PTR 11334052100 psi3 / 8 "0 đến 100 psi€908.09
KUNKLE 11334053 Van xả chất lỏng, Kích thước đầu vào 3/8 inch, Chất lỏng không mã, Thép không gỉ 302 | AD3PTT 11334053200 psi3 / 8 "0 đến 200 psi€908.09
KUNKLE 11334054 Van xả chất lỏng, Kích thước đầu vào 3/8 inch, Chất lỏng không mã, 300 PSI, Thép không gỉ 302 | AD3PTU 11334054300 psi3 / 8 "0 đến 300 psi€908.09
KUNKLE 11334055 Van xả chất lỏng, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Chất lỏng không mã, Thép không gỉ 302 | AD3PTV 1133405525 psi1 / 2 "0 đến 25 psi€923.92
KUNKLE 11334056 Van xả chất lỏng, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Chất lỏng không mã, 50 PSI, Thép không gỉ 302 | AD3PTW 1133405650 psi1 / 2 "0 đến 50 psi€923.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KUNKLE Van xả chất lỏng 0140-C01-ME0200, Kích thước đầu vào 1/2 inch, Chất lỏng không mã, 200 PSI, Thép không gỉ 302
€923.92 /đơn vị