Van Kunkle Pentair 0930-h01-gc-15 | 31lh25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp an toàn KUNKLE 0930-H01-GC-15 2 Inch x 2 Inch 15 Psi | AG2MEX 31LH25

KUNKLE 0930-H01-GC-15 Van xả an toàn 2 inch x 2 inch 15 Psi

Trong kho
Khoản mục: AG2MEX Model: 0930-H01-GC-15Tham chiếu chéo: 31LH25
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
€501.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểGang thep
Tuân thủPhần IV Hơi nước
Chất liệu đĩaGói Đồng
Áp suất đặt nhà máy15 psi
Kích thước đầu vào2"
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm2"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể7.25 "
Chiều dài tổng thể3"
Phạm vi áp0 đến 15 psi
Chất liệu ghếThau
Chất liệu lò xoThép
Công suất hơi3164 Lb / giờ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.35
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểVật liệu cơ thểTuân thủChất liệu ghếChất liệu lò xoNhiệt độ. Phạm viÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoGiá cả
Van giảm áp an toàn KUNKLE 0930-J01-GC-15 2-1/2 Inch x 2-1/2in. | AG2MEY 31LH26 0930-J01-GC-153.5 "Gang thepPhần IV Hơi nướcThauThép0 độ đến 250 độ F15 psi2.5 "€924.56
Van giảm áp an toàn KUNKLE 0930-K01-GC-15 3 Inch x 3 Inch 15 Psi | AG2MEZ 31LH27 0930-K01-GC-154"Gang thepPhần IV Hơi nướcThauThép0 độ đến 250 độ F15 psi3"€1,219.13
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010JHM01-AM-50 2 Inch x 2-1/2 Inch 50 psi | AH3FCX 31LD59 6010JHM01-AM-503.375 "Gói ĐồngPhần I SteamKim loạiASTM A-313 TY 631-60 độ đến 406 độ F50 psi2"€1,095.75
KUNKLE 6935EDM01AGM Van giảm áp an toàn, lỗ E, kích thước đầu vào 3/4 inch, kim loại, hơi nước, thép không gỉ | CN3CYJ 11507960 6935EDM01AGM--------€736.76
RFQ
KUNKLE 0230UA01-NC Van giảm áp an toàn, Ghế mềm Urethane, 1/4 inch MNPT, Khí/Khí không mã, Thép không gỉ | CN3DLM 11525640 0230UA01-NC--------€1,547.66
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KUNKLE 0930-H01-GC-15 Van xả an toàn 2 inch x 2 inch 15 Psi
€501.76 /đơn vị