BALDOR MOTOR Máy sấy ngũ cốc/ Quạt ly tâm Động cơ làm nhiệm vụ trang trại, Ba pha, Làm mát bằng hệ thống nhỏ giọt hở
Phong cách | Mô hình | Hệ số công suất | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Tốc độ | điện áp | Khung hình | Amps đầy tải | Loại động cơ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EGDM3311T | 79 | 20.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V | 77.6 LB-FT | 1,770 rpm | 208 V 230 V 460 V | 213TZ | Các 9.7 | 3734M | €4,562.15 | |
A | EGDM3218T | 80 | 14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V | - | 1,750 rpm | 208 V 230 V 460 V | 184TZ | Các 6.6 | 3640M | €3,112.49 | |
A | EGDM2535T | 82 | 76.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V | 280 LB-FT | 1,775 rpm | 460 V 230 V | 284TZ | Các 36.0 | 4060M | €11,979.64 | |
A | EGDM2531T | 82 | 64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V | 216 LB-FT | 1,770 rpm | 460 V 230 V | 284TZ | Các 30.0 | 4050M | €6,108.58 | |
A | EGDM3313T | 82 | 26.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V | 87.58 LB-FT | 1,770 rpm | 208 V 230 V 460 V | 215TZ | Các 12.5 | 3742M | €5,405.90 | |
A | EGDM2513T | 85 | 38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V | 141 LB-FT | 1,765 rpm | 230 V 460 V | 254TZ | Các 18.0 | 3948M | €7,482.66 | |
A | EGDM2515T | 85 | 52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | 187 LB-FT | 1,765 rpm | 230 V 460 V | 254TZ | Các 24.0 | 3948M | €8,661.07 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- ống soi
- Xô lau
- Dụng cụ đo lửa
- Ống sóng
- Rơle giám sát an toàn
- chấn lưu
- Gắn kết và kiểm soát độ rung
- Nâng phần cứng
- Sơn chuyên dụng Sơn phủ và phụ gia
- bột trét
- CALDWELL Phát hành móc
- STARRETT Quay số Calipers
- GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch: Dòng TJK
- DAYTON Quạt gió 15 5/8 Inch
- BALDWIN FILTERS Tách nhiên liệu / nước quay với cổng thoát nước và cảm biến
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 7 / 16-24 Uns
- APOLLO VALVES Bộ giảm tốc lắp đồng có đường kính nhỏ
- MARTIN SPROCKET Khung Cất Góc Trên, Khung MTA60
- DREMEL Phụ kiện đánh bóng