Kunkle 0019-g10-mg0050 | Van Giảm Áp Có Thể Điều Chỉnh 1-1/2 Inch 50 Psi | 5nkw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Van giảm áp điều chỉnh 1-1 / 2 Inch 50 Psi | AE4WPH 5NKW1

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1-1/2 Inch 50 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE4WPH phần: 0019-G10-MG0050Tham chiếu chéo: 5NKW1
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
€840.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp có thể điều chỉnh
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaGói Đồng
Áp suất đặt nhà máy50 psi
Kích thước đầu vào1.5 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1.5 "
Loại ổ cắmMNPT
Chiều cao tổng thể8.63 "
Chiều dài tổng thể4.25 "
Phạm vi áp1 đến 300 psi
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 406 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.74
Chiều cao tàu (cm)28.96
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp điều chỉnh Kunkle 0019-G10-MG0050 cung cấp khả năng kiểm soát chính xác mức áp suất trong các hệ thống như nồi hơi, bình chịu áp lực, đường ống và hệ thống thủy lực. Nó được sử dụng trong các ngành công nghiệp dầu khí, chế biến và sản xuất hóa chất. Van này điều chỉnh hiệu quả mức áp suất và ngăn ngừa hư hỏng thiết bị, rò rỉ và các mối nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến tình trạng quá áp.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có đĩa bằng đồng, đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn trong các môi trường công nghiệp đa dạng.
  • Van giảm áp Kunkle này hoạt động trong phạm vi nhiệt độ từ -60 đến 406 độ F.
  • Nó có cấu trúc bằng thép không gỉ 316 cho độ cứng kết cấu và khả năng chống ăn mòn.
  • Van xả này có áp suất đặt trước tại nhà máy là 50 psi.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để điều chỉnh van giảm áp Kunkle?

A.

  • Nới lỏng đai ốc khóa trên van xả.
  • Khi áp suất đạt ít nhất 125 psi, bắt đầu xoay nắp lục giác cho đến khi bạn nghe thấy tiếng không khí thoát ra.
  • Dùng ngón tay siết chặt đai ốc khóa, sau đó lặp lại quá trình.
  • Nếu van giải phóng áp suất trong khoảng từ 125 psi đến 130 psi, hãy siết chặt đai ốc khóa và kiểm tra lại một lần nữa để điều chỉnh phù hợp.

Q. Làm thế nào để kiểm tra van Kunkle này?

A.

  • Tăng áp suất vận hành để phù hợp với áp suất cài đặt của van an toàn/van xả.
  • Cho phép van mở và đặt lại như trong quá trình sử dụng bình thường.
  • Theo dõi phản ứng của van để đảm bảo nó mở và đóng đúng cách.
  • Xác minh rằng van giảm áp suất một cách hiệu quả và đặt lại mà không gặp vấn đề gì.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Van giảm áp điều chỉnh 1/2 x 3/4 inch 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Van giảm áp điều chỉnh 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Van giảm áp điều chỉnh 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Van giảm áp điều chỉnh 3/4 inch 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€472.79
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Van giảm áp điều chỉnh 3/4 inch 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Van giảm áp điều chỉnh 3/4 inch 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€465.20
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Van giảm áp điều chỉnh 1 inch 50psi đồng | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€537.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1-1/2 Inch 50 Psi
€840.05 /đơn vị