Kunkle 0019-d11-mg0100 | Van Giảm Áp Có Thể Điều Chỉnh 3/4 Inch 100 Psi | 5nkv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KUNKLE 0019-D11-MG0100 Van giảm áp điều chỉnh 3/4 inch 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3

KUNKLE 0019-D11-MG0100 Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 inch 100 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE4WNZ phần: 0019-D11-MG0100Tham chiếu chéo: 5NKV3
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
€430.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp có thể điều chỉnh
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaGói Đồng
Áp suất đặt nhà máy100 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmMNPT
Chiều cao tổng thể6.125 "
Chiều dài tổng thể3"
Phạm vi áp1 đến 300 psi
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 406 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.25
Chiều cao tàu (cm)20.83
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Van giảm áp điều chỉnh 1/2 x 3/4 inch 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€430.01
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Van giảm áp điều chỉnh 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€414.62
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Van giảm áp điều chỉnh 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€414.62
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Van giảm áp điều chỉnh 3/4 inch 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€407.20
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Van giảm áp điều chỉnh 3/4 inch 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€430.01
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Van giảm áp điều chỉnh 1 inch 50psi đồng | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€497.23
KUNKLE 0019-E11-MG0100 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1 Inch 100 Psi | AE4WPC 5NKV6 0019-E11-MG0100100 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€497.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KUNKLE 0019-D11-MG0100 Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 inch 100 Psi
€430.01 /đơn vị