Kti Kti -52006 | Máy cắt chéo 6-1/2 Inch | 36wa66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KTI KTI -52006 Dao cắt chéo 6-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7LUD phần: KTI-52006Tham chiếu chéo: 36WA66
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
€13.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệuTrung bình cứng
Xử lý MàuĐen đỏ
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài7 / 8 "
Hàm rộng3 / 8 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Tối đa Mở hàm13 / 16 "
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể6.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 8 "
Chiều dài dụng cụ7"
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)21.43
Chiều dài tàu (cm)2.44
Chiều rộng tàu (cm)9.07
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • ESD Safe: Không
  • Wire Stripper: Không

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KTI KTI -52006 Dao cắt chéo 6-1/2 inch
€13.30 /đơn vị