Cjt Koolcarb 12501562 | Mũi Khoan Jobber 5/32 Inch 135 Độ | 41ag35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 12501562 Mũi khoan Jobber 5/32 inch 135 độ | AH9RKF 41AG35

CJT KOOLCARB 12501562 Máy khoan mũi khoan 5/32 inch 135 độ

Trong kho
Khoản mục: AH9RKF phần: 12501562Tham chiếu chéo: 41AG35
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
€30.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.1562
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan5 / 32 "
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo2"
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể3.125 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểm4 khía cạnh
Chân Địa.5 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber Khoan kích thước dây bit # 32 135 độ | AH9RJT 41AG23 125011600.1160Dây điện1.625 "2.75 "0.116 "€31.37
CJT KOOLCARB 12501200 Kích thước dây khoan mũi khoan Jobber # 31 135 độ | AH9RJU 41AG24 125012000.1200Dây điện1.625 "2.75 "0.120 "€29.19
CJT KOOLCARB 12501250 Máy khoan mũi khoan 1/8 inch 135 độ | AH9RJV 41AG25 125012500.1250Inch phân số1.625 "2.75 "1 / 8 "€28.39
CJT KOOLCARB 12501285 Kích thước dây khoan mũi khoan Jobber # 30 135 độ | AH9RJW 41AG26 125012850.1285Dây điện1.625 "2.75 "0.129 "€26.50
CJT KOOLCARB 12501360 Jobber khoan kích thước dây bit # 29 135 độ | AH9RJX 41AG27 125013600.1360Dây điện2"3.125 "0.136 "€31.70
CJT KOOLCARB 12501405 Kích thước dây khoan mũi khoan Jobber # 28 135 độ | AH9RJY 41AG28 125014050.1405Dây điện2"3.125 "0.141 "€32.00
CJT KOOLCARB 12501406 Máy khoan cắt Bit 9/64 inch 135 Độ | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406Inch phân số2"3.125 "9 / 64 "€30.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 12501562 Máy khoan mũi khoan 5/32 inch 135 độ
€30.17 /đơn vị