Kti Kti -33116 | Ổ cắm tác động Sae 1/2 Inch 1-1/2 Inch Chiều dài Hex | 36wa52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KTI KTI -33116 Ổ cắm tác động Sae 1/2 Inch 1-1/2 Inch Chiều dài Hex

Trong kho
Khoản mục: AH7LTN phần: KTI-33116Tham chiếu chéo: 36WA52
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
€7.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép Cr-Mo
Số điểm6
Loại đầu ra6 điểm.
Chiều dài tổng thể1.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1 / 2 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động KTI KTI-33124 SAE 3/4 inch Chiều dài 1-1 / 2 inch Hex | AH7LTP 36WA53 KTI-331241.5 "SAE3 / 4 "Tiêu chuẩn€9.59
Ổ cắm tác động KTI KTI-33142 SAE 1-5 / 16 inch Chiều dài 1-1 / 2 inch Hex | AH7LTQ 36WA54 KTI-331421.5 "SAE1 5 / 16 "Tiêu chuẩn€18.06
Ổ cắm tác động KTI KTI-33214 SAE 7/16 inch Chiều dài 3-1 / 16 inch Hex | AH7LTR 36WA55 KTI-332143 1 / 16 "SAE7 / 16 "Sâu€8.72
Ổ cắm tác động KTI KTI-33216 SAE 1/2 inch 3-1 / 16 inch Chiều dài Hex | AH7LTT 36WA56 KTI-332163 1 / 16 "SAE1 / 2 "Sâu€11.13
Ổ cắm tác động KTI KTI-33222 SAE 11/16 inch Chiều dài 3-1 / 16 inch Hex | AH7LTU 36WA57 KTI-332223 1 / 16 "SAE11 / 16 "Sâu€11.76
Ổ cắm tác động KTI KTI-33224 SAE 3/4 inch Chiều dài 3-1 / 16 inch Hex | AH7LTV 36WA58 KTI-332243 1 / 16 "SAE3 / 4 "Sâu€13.39
Ổ cắm tác động KTI KTI-33226 SAE 13/16 inch Chiều dài 3-1 / 16 inch Hex | AH7LTW 36WA59 KTI-332263 1 / 16 "SAE13 / 16 "Sâu€16.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KTI KTI -33116 Ổ cắm tác động Sae 1/2 Inch 1-1/2 Inch Chiều dài Hex
€7.85 /đơn vị