vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 226, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17

KRYTOX Ống mỡ chống ăn mòn GPL 226, 8 oz.

Trong kho
Khoản mục: AH4ZEE phần: GPL 226Tham chiếu chéo: 35RV17
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
€417.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ chống ăn mòn
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNSF H1, Lớp ISO 220
Màutrắng
Kích cỡ thùng8 oz.
Loại Containerống
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.500 độ. F
Mfr. LoạtGPL 226
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.97 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-gpl-103.pdf
Trọng lượng riêng1.95
Độ nhớt @ 100C25 cSt
Độ nhớt @ 40C243 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống mỡ Krytox GPL 226 được thiết kế để bôi trơn các bộ phận ô tô và hàng không để ngăn ngừa sự cố trong quá trình sử dụng liên tục
  • Chứa các chất phụ gia natri nitrit để chống rỉ sét ở nhiệt độ môi trường và chống ăn mòn ở nhiệt độ cao
  • Có các thuộc tính không cháy và trơ về mặt hóa học, mang lại sự an toàn cho kim loại, nhựa, gốm sứ và chất đàn hồi
  • Chất làm đặc PTFE & dầu gốc PFPE tăng cường độ bôi trơn và cho phép khả năng chịu tải lên đến 50 lb, ngăn ngừa mài mòn và kéo dài tuổi thọ thiết bị

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerGiá cả
Ống tiêm mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 226, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.Syringe€38.38
Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 226, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.ống€131.87
Hũ đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 226, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgbình€719.04
Thùng đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 226, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgthùng đựng nước€11,103.08
Thùng đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 226, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgthùng đựng nước€31,278.03
Hộp mỡ bôi trơn chống ăn mòn KRYTOX GPL 226, 0.8kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgđạn€1,103.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Ống mỡ chống ăn mòn GPL 226, 8 oz.
€417.32 /đơn vị