Hộp mỡ chống ăn mòn Krytox Gpl 225, 0.8 Kg, Trắng | 35rv14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp mỡ bôi trơn chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 0.8kg | AH4ZEB 35RV14

KRYTOX Hộp mỡ chống ăn mòn GPL 225, 0.8kg

Trong kho
Khoản mục: AH4ZEB phần: GPL 225Tham chiếu chéo: 35RV14
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
€838.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ chống ăn mòn
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNSF H1, Lớp ISO 150
Màutrắng
Kích cỡ thùng0.8kg
Loại Containerđạn
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.400 độ. F
Mfr. LoạtGPL 225
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.97 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-gpl-105.pdf
Trọng lượng riêng1.76 để 1.94
Độ nhớt @ 100C18 cSt
Độ nhớt @ 40C160 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hộp mực mỡ Krytox GPL 225 để bôi trơn vòng bi, vòng chữ O, van, bản lề, con dấu & con lăn
  • Có các chất phụ gia natri nitrit được phân loại để chống mài mòn, ăn mòn và rỉ sét
  • Dầu gốc tổng hợp & chất làm đặc PTFE tăng cường khả năng bôi trơn và khả năng chịu tải
  • Cung cấp khoảng thời gian tái bôi trơn kéo dài để đảm bảo độ tin cậy khi vận hành và tuổi thọ thiết bị

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerGiá cả
Ống tiêm mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.Syringe€50.15
Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.ống€106.14
Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 oz.ống€338.55
Hũ đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 0.5kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgbình€522.83
Thùng đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgthùng đựng nước€18,321.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Hộp mỡ chống ăn mòn GPL 225, 0.8kg
€838.12 /đơn vị