Ống Mỡ Chống Ăn Mòn Krytox Gpl 225, 8 Oz, Trắng | 35rv10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10

KRYTOX Ống mỡ chống ăn mòn GPL 225, 8 oz.

Trong kho
Khoản mục: AH4ZDX phần: GPL 225Tham chiếu chéo: 35RV10
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
€338.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ chống ăn mòn
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNSF H1, Lớp ISO 150
Màutrắng
Kích cỡ thùng8 oz.
Loại Containerống
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.400 độ. F
Mfr. LoạtGPL 225
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.97 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-gpl-105.pdf
Trọng lượng riêng1.76 để 1.94
Độ nhớt @ 100C18 cSt
Độ nhớt @ 40C160 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống mỡ Krytox GPL 225 lý tưởng để bôi trơn nội thất ô tô và ổ trục để vận hành trơn tru & liên tục
  • Chứa các chất phụ gia natri nitrit để tăng cường tính chất chống ăn mòn ở nhiệt độ cao (97 đến 400 độ F) và chống mài mòn trong quá trình tiếp xúc kim loại với kim loại
  • Có các thuộc tính không bắt lửa, trơ về mặt hóa học và an toàn với oxy để sử dụng với các hóa chất độc hại và khí dễ bay hơi
  • Tương thích với nhựa, chất đàn hồi và gốm

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerGiá cả
Ống tiêm mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 oz.Syringe€50.15
Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 oz.ống€106.14
Hũ đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 0.5kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgbình€522.83
Thùng đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgthùng đựng nước€18,321.59
Hộp mỡ bôi trơn chống ăn mòn KRYTOX GPL 225, 0.8kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgđạn€838.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Ống mỡ chống ăn mòn GPL 225, 8 oz.
€338.55 /đơn vị