Krytox Eg 2000 Mỡ Fluorated cấp điện tử | 35rt04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hũ Mỡ Điện Tử KRYTOX EG 2000, 0.5Kg, Ptfe, Trắng | AH4ZCT 35RT04

KRYTOX Hũ đựng mỡ điện tử EG 2000, 0.5Kg, Ptfe, Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AH4ZCT phần: EG 2000Tham chiếu chéo: 35RT04
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
€2,348.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ cấp điện tử
Dầu nềnTổng hợp
Màutrắng
Kích cỡ thùng0.5kg
Loại Containerbình
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.550 độ. F
Mfr. LoạtVÍ DỤ 2000
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.93 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-eg-2000.pdf
Trọng lượng riêng2 ở 0 Độ. C
Độ nhớt @ 38C270 cSt
Độ nhớt @ 99C26 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Mỡ cấp điện tử Krytox EG 2000 dùng để bôi trơn quạt, băng tải, bảng mạch, van, ổ trục, con lăn, xích và vòng chữ O
  • Không cháy & trơ về mặt hóa học để cung cấp các hoạt động chống nguy hiểm và bôi trơn không phản ứng trong môi trường dễ bay hơi
  • Dầu gốc Perfluoropolyether cung cấp khả năng chống bức xạ và mang lại độ nhớt lên đến 270 cSt
  • Cung cấp tách dầu 3% ở 99 độ C

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ContainerKích cỡ thùngTrọng lượng riêngTối đa Nhiệt độ hoạt động.Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Độ nhớt @ 99CĐộ nhớt @ 38CGiá cả
KRYTOX EG 2000 Mỡ điện tử, PTFE, Màu trắng, 0.5 oz., NLGI Cấp 2, 550 độ. F tối đa. Nhiệt độ. | AH4ZCQ 35RT01 VÍ DỤ 2000ống2 oz.2 ở 0 Độ. C550 độ. F93 độ. F26 cSt270 cSt€106.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Hũ đựng mỡ điện tử EG 2000, 0.5Kg, Ptfe, Màu trắng
€2,348.67 /đơn vị