KRUEGER Máy đo phát hiện rò rỉ K-2-51, 2" NPT, Độ sâu 51"
Khoản mục: AJ8EJZ
phần: K-2-51
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo rò rỉ |
Kích thước kết nối | 2" |
Kiểu kết nối | NPT Nam |
Độ sâu | 51 " |
Vật chất | Aluminium |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 142.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước kết nối | Độ sâu | Vật liệu nổi | Độ sâu bể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
K-2 96 | 2 "NPT | - | Polypropylene tráng Cork | 96 " | €169.08 | |
K-2 72 | 2 "NPT | - | polypropylene | 72 " | €131.32 | |
K-2 48 | 2 "NPT | - | polypropylene | 48 " | €131.32 | |
K-2 36 | 2 "NPT | - | polypropylene | 36 " | €119.03 | |
K-2 38 | 2 "NPT | - | polypropylene | 38 " | €119.03 | |
K-2 44 | 2 "NPT | - | polypropylene | 44 " | €131.32 | |
K-2 64 | 2 "NPT | - | polypropylene | 64 " | €131.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.