Krueger Hs1gg-2-118 | Máy đo mức nhiệt | Raptor Supplies Việt Nam
Máy đo mức nhiệt KRUEGER HS1GG-2-118, 2 NPT, độ sâu 118, hiệu chuẩn thủy tinh rắn | AJ8DGG

KRUEGER Máy đo mức nhiệt HS1GG-2-118, 2" NPT, Độ sâu 118", Hiệu chuẩn thủy tinh rắn

Trong kho
Khoản mục: AJ8DGG phần: HS1GG-2-118

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€373.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo mức Therma
Kích thước kết nối2"
Kiểu kết nốiNPT Nam
Độ sâu118 "
Vật chấtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)147.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRUEGER Máy đo mức nhiệt HS1GG-2-118, 2" NPT, Độ sâu 118", Hiệu chuẩn thủy tinh rắn
€373.99 /đơn vị